77.70 CHF/ Unitéhors TVA
83.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.70 CHF | - |
4+ | 66.80 CHF | 14.03% |
10+ | 58.60 CHF | 24.58% |
20+ | 52.40 CHF | 32.56% |
30+ | 48.90 CHF | 37.07% |
50+ | 47.70 CHF | 38.61% |
100+ | 46.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |