32.40 CHF/ Unitéhors TVA
35.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.40 CHF | - |
4+ | 27.80 CHF | 14.20% |
10+ | 24.40 CHF | 24.69% |
20+ | 21.80 CHF | 32.72% |
30+ | 20.30 CHF | 37.35% |
50+ | 19.80 CHF | 38.89% |
100+ | 19.10 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0181-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |