Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 177,17x6,99 AS568-441

  • ERIKS:14972082
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

1'139.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'231.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'139.00 CHF

-

4+

1'031.00 CHF

9.48%

10+

1'014.00 CHF

10.97%

20+

917.50 CHF

19.45%

30+

856.50 CHF

24.80%

50+

834.50 CHF

26.73%

100+

826.50 CHF

27.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
177.17 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
441
Dimension selon French R
NF-R69
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C