1'009.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'090.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'009.00 CHF | - |
4+ | 896.00 CHF | 11.20% |
10+ | 785.50 CHF | 22.15% |
20+ | 732.50 CHF | 27.40% |
30+ | 683.50 CHF | 32.26% |
50+ | 665.50 CHF | 34.04% |
100+ | 653.00 CHF | 35.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 365 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |