1'681.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'817.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'681.00 CHF | - |
4+ | 1'484.00 CHF | 11.72% |
10+ | 1'450.00 CHF | 13.74% |
20+ | 1'312.00 CHF | 21.95% |
30+ | 1'225.00 CHF | 27.13% |
50+ | 1'193.00 CHF | 29.03% |
100+ | 1'179.00 CHF | 29.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |