1'090.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'178.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'090.00 CHF | - |
4+ | 986.50 CHF | 9.50% |
10+ | 969.00 CHF | 11.10% |
20+ | 877.00 CHF | 19.54% |
30+ | 818.50 CHF | 24.91% |
50+ | 797.50 CHF | 26.83% |
100+ | 790.50 CHF | 27.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Dimension selon French R | NF-R68 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |