45.10 CHF/ Unitéhors TVA
48.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.10 CHF | - |
4+ | 38.80 CHF | 13.97% |
10+ | 34.00 CHF | 24.61% |
20+ | 30.40 CHF | 32.59% |
30+ | 28.30 CHF | 37.25% |
50+ | 27.60 CHF | 38.80% |
100+ | 26.70 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.93 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 909 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |