73.50 CHF/ Unitéhors TVA
79.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.50 CHF | - |
4+ | 63.20 CHF | 14.01% |
10+ | 55.40 CHF | 24.63% |
20+ | 49.50 CHF | 32.65% |
30+ | 46.20 CHF | 37.14% |
50+ | 45.00 CHF | 38.78% |
100+ | 43.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |