1'659.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'793.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'659.00 CHF | - |
4+ | 1'454.00 CHF | 12.36% |
10+ | 1'275.00 CHF | 23.15% |
20+ | 1'273.00 CHF | 23.27% |
30+ | 1'188.00 CHF | 28.39% |
50+ | 1'157.00 CHF | 30.26% |
100+ | 1'145.00 CHF | 30.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |