490.00 CHF/ Unitéhors TVA
529.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 490.00 CHF | - |
4+ | 420.50 CHF | 14.18% |
10+ | 368.50 CHF | 24.80% |
20+ | 336.50 CHF | 31.33% |
30+ | 314.00 CHF | 35.92% |
50+ | 306.00 CHF | 37.55% |
100+ | 295.50 CHF | 39.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |