1'069.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'155.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'069.00 CHF | - |
4+ | 942.00 CHF | 11.88% |
10+ | 927.50 CHF | 13.24% |
20+ | 839.50 CHF | 21.47% |
30+ | 783.50 CHF | 26.71% |
50+ | 763.00 CHF | 28.62% |
100+ | 756.00 CHF | 29.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Dimension selon French R | NF-R67 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |