138.00 CHF/ Unitéhors TVA
149.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 138.00 CHF | - |
4+ | 118.50 CHF | 14.13% |
10+ | 104.00 CHF | 24.64% |
20+ | 93.00 CHF | 32.61% |
30+ | 86.80 CHF | 37.10% |
50+ | 84.50 CHF | 38.77% |
100+ | 81.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.81 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |