31.50 CHF/ Unitéhors TVA
34.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.50 CHF | - |
4+ | 27.00 CHF | 14.29% |
10+ | 23.70 CHF | 24.76% |
20+ | 21.30 CHF | 32.38% |
30+ | 19.80 CHF | 37.14% |
50+ | 19.30 CHF | 38.73% |
100+ | 18.60 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |