1'594.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'723.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'594.00 CHF | - |
4+ | 1'415.00 CHF | 11.23% |
10+ | 1'240.00 CHF | 22.21% |
20+ | 1'224.00 CHF | 23.21% |
30+ | 1'142.00 CHF | 28.36% |
50+ | 1'113.00 CHF | 30.18% |
100+ | 1'074.00 CHF | 32.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |