493.50 CHF/ Unitéhors TVA
533.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 493.50 CHF | - |
4+ | 422.00 CHF | 14.49% |
10+ | 370.00 CHF | 25.03% |
20+ | 335.00 CHF | 32.12% |
30+ | 313.00 CHF | 36.58% |
50+ | 304.50 CHF | 38.30% |
100+ | 296.50 CHF | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |