487.00 CHF/ Unitéhors TVA
526.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 487.00 CHF | - |
4+ | 417.00 CHF | 14.37% |
10+ | 366.00 CHF | 24.85% |
20+ | 330.50 CHF | 32.14% |
30+ | 308.50 CHF | 36.65% |
50+ | 300.50 CHF | 38.30% |
100+ | 292.50 CHF | 39.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |