1'012.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'093.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'012.00 CHF | - |
4+ | 888.00 CHF | 12.25% |
10+ | 863.50 CHF | 14.67% |
20+ | 781.50 CHF | 22.78% |
30+ | 729.50 CHF | 27.92% |
50+ | 710.50 CHF | 29.79% |
100+ | 698.50 CHF | 30.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Dimension selon French R | NF-R65 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |