872.00 CHF/ Unitéhors TVA
942.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 872.00 CHF | - |
4+ | 775.50 CHF | 11.07% |
10+ | 680.00 CHF | 22.02% |
20+ | 633.50 CHF | 27.35% |
30+ | 591.50 CHF | 32.17% |
50+ | 576.00 CHF | 33.94% |
100+ | 565.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |