33.50 CHF/ Unitéhors TVA
36.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.50 CHF | - |
4+ | 28.80 CHF | 14.03% |
10+ | 25.20 CHF | 24.78% |
20+ | 22.60 CHF | 32.54% |
30+ | 21.00 CHF | 37.31% |
50+ | 20.50 CHF | 38.81% |
100+ | 19.80 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |