31.30 CHF/ Unitéhors TVA
33.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.30 CHF | - |
4+ | 26.90 CHF | 14.06% |
10+ | 23.60 CHF | 24.60% |
20+ | 21.10 CHF | 32.59% |
30+ | 19.70 CHF | 37.06% |
50+ | 19.20 CHF | 38.66% |
100+ | 18.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |