1'017.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'099.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'017.00 CHF | - |
4+ | 881.50 CHF | 13.32% |
10+ | 773.00 CHF | 23.99% |
20+ | 723.50 CHF | 28.86% |
30+ | 675.50 CHF | 33.58% |
50+ | 658.00 CHF | 35.30% |
100+ | 634.50 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |