1'543.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'667.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'543.00 CHF | - |
4+ | 1'378.00 CHF | 10.69% |
10+ | 1'208.00 CHF | 21.71% |
20+ | 1'176.00 CHF | 23.78% |
30+ | 1'098.00 CHF | 28.84% |
50+ | 1'069.00 CHF | 30.72% |
100+ | 1'031.00 CHF | 33.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |