419.00 CHF/ Unitéhors TVA
452.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 419.00 CHF | - |
4+ | 360.00 CHF | 14.08% |
10+ | 316.00 CHF | 24.58% |
20+ | 281.50 CHF | 32.82% |
30+ | 262.50 CHF | 37.35% |
50+ | 256.00 CHF | 38.90% |
100+ | 247.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.72 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 162 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |