Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 145,42x6,99 AS568-435

  • ERIKS:14972076
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

970.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'049.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

970.50 CHF

-

4+

851.50 CHF

12.26%

10+

828.00 CHF

14.68%

20+

749.50 CHF

22.77%

30+

699.50 CHF

27.92%

50+

681.50 CHF

29.78%

100+

670.50 CHF

30.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
145.42 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
435
Dimension selon French R
NF-R63
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C