1'492.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'612.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'492.00 CHF | - |
4+ | 1'312.00 CHF | 12.06% |
10+ | 1'150.00 CHF | 22.92% |
20+ | 1'119.00 CHF | 25.00% |
30+ | 1'045.00 CHF | 29.96% |
50+ | 1'018.00 CHF | 31.77% |
100+ | 981.50 CHF | 34.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |