959.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'037.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 959.50 CHF | - |
4+ | 842.00 CHF | 12.25% |
10+ | 738.50 CHF | 23.03% |
20+ | 735.00 CHF | 23.40% |
30+ | 686.00 CHF | 28.50% |
50+ | 668.50 CHF | 30.33% |
100+ | 657.00 CHF | 31.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Dimension selon French R | NF-R62 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |