818.50 CHF/ Unitéhors TVA
884.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 818.50 CHF | - |
4+ | 728.00 CHF | 11.06% |
10+ | 638.00 CHF | 22.05% |
20+ | 594.50 CHF | 27.37% |
30+ | 555.00 CHF | 32.19% |
50+ | 540.50 CHF | 33.96% |
100+ | 530.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |