445.50 CHF/ Unitéhors TVA
481.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 445.50 CHF | - |
4+ | 382.50 CHF | 14.14% |
10+ | 335.00 CHF | 24.80% |
20+ | 300.50 CHF | 32.55% |
30+ | 280.50 CHF | 37.04% |
50+ | 273.00 CHF | 38.72% |
100+ | 263.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |