371.00 CHF/ Unitéhors TVA
401.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 371.00 CHF | - |
4+ | 319.00 CHF | 14.02% |
10+ | 279.50 CHF | 24.66% |
20+ | 249.50 CHF | 32.75% |
30+ | 233.00 CHF | 37.20% |
50+ | 227.00 CHF | 38.81% |
100+ | 219.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |