939.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'015.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 939.00 CHF | - |
4+ | 839.00 CHF | 10.65% |
10+ | 735.50 CHF | 21.67% |
20+ | 717.50 CHF | 23.59% |
30+ | 670.00 CHF | 28.65% |
50+ | 652.50 CHF | 30.51% |
100+ | 642.50 CHF | 31.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Dimension selon French R | NF-R61 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |