Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 139,07x5,33 AS568-357

  • ERIKS:14972031
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

810.50 CHF/ Unitéhors TVA

876.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

810.50 CHF

-

4+

721.50 CHF

10.98%

10+

632.50 CHF

21.96%

20+

581.50 CHF

28.25%

30+

543.00 CHF

33.00%

50+

528.50 CHF

34.79%

100+

517.00 CHF

36.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
139.07 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
357
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C