934.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'009.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 934.00 CHF | - |
4+ | 832.50 CHF | 10.87% |
10+ | 730.00 CHF | 21.84% |
20+ | 706.00 CHF | 24.41% |
30+ | 659.00 CHF | 29.44% |
50+ | 642.00 CHF | 31.26% |
100+ | 631.50 CHF | 32.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Dimension selon French R | NF-R60 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |