797.50 CHF/ Unitéhors TVA
862.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 797.50 CHF | - |
4+ | 710.50 CHF | 10.91% |
10+ | 623.00 CHF | 21.88% |
20+ | 571.50 CHF | 28.34% |
30+ | 533.50 CHF | 33.10% |
50+ | 519.50 CHF | 34.86% |
100+ | 509.00 CHF | 36.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |