67.60 CHF/ Unitéhors TVA
73.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.60 CHF | - |
4+ | 58.10 CHF | 14.05% |
10+ | 51.00 CHF | 24.56% |
20+ | 45.60 CHF | 32.54% |
30+ | 42.60 CHF | 36.98% |
50+ | 41.40 CHF | 38.76% |
100+ | 40.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |