Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 13,46x2,08 AS568-907

  • ERIKS:14972123
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

34.80 CHF/ Unitéhors TVA

37.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.80 CHF

-

4+

30.00 CHF

13.79%

10+

26.30 CHF

24.43%

20+

23.60 CHF

32.18%

30+

22.00 CHF

36.78%

50+

21.40 CHF

38.51%

100+

20.60 CHF

40.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
13.46 mm
Diamètre du cordon
2.08 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
907
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C