30.80 CHF/ Unitéhors TVA
33.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.80 CHF | - |
4+ | 26.60 CHF | 13.64% |
10+ | 23.30 CHF | 24.35% |
20+ | 20.80 CHF | 32.47% |
30+ | 19.40 CHF | 37.01% |
50+ | 18.90 CHF | 38.64% |
100+ | 18.20 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |