431.50 CHF/ Unitéhors TVA
466.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 431.50 CHF | - |
4+ | 371.00 CHF | 14.02% |
10+ | 325.50 CHF | 24.57% |
20+ | 291.50 CHF | 32.44% |
30+ | 272.00 CHF | 36.96% |
50+ | 265.00 CHF | 38.59% |
100+ | 255.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.77 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |