907.00 CHF/ Unitéhors TVA
980.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 907.00 CHF | - |
4+ | 802.50 CHF | 11.52% |
10+ | 703.50 CHF | 22.44% |
20+ | 673.00 CHF | 25.80% |
30+ | 628.00 CHF | 30.76% |
50+ | 611.50 CHF | 32.58% |
100+ | 601.00 CHF | 33.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Dimension selon French R | NF-R58 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |