764.50 CHF/ Unitéhors TVA
826.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 764.50 CHF | - |
4+ | 680.50 CHF | 10.99% |
10+ | 596.50 CHF | 21.98% |
20+ | 548.00 CHF | 28.32% |
30+ | 511.50 CHF | 33.09% |
50+ | 498.50 CHF | 34.79% |
100+ | 487.50 CHF | 36.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |