893.00 CHF/ Unitéhors TVA
965.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 893.00 CHF | - |
4+ | 790.00 CHF | 11.53% |
10+ | 692.50 CHF | 22.45% |
20+ | 661.00 CHF | 25.98% |
30+ | 617.00 CHF | 30.91% |
50+ | 601.00 CHF | 32.70% |
100+ | 591.50 CHF | 33.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Dimension selon French R | NF-R57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |