759.50 CHF/ Unitéhors TVA
821.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 759.50 CHF | - |
4+ | 674.00 CHF | 11.26% |
10+ | 591.00 CHF | 22.19% |
20+ | 536.50 CHF | 29.36% |
30+ | 501.00 CHF | 34.04% |
50+ | 488.00 CHF | 35.75% |
100+ | 475.50 CHF | 37.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |