881.50 CHF/ Unitéhors TVA
952.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 881.50 CHF | - |
4+ | 764.50 CHF | 13.27% |
10+ | 670.00 CHF | 23.99% |
20+ | 639.50 CHF | 27.45% |
30+ | 597.00 CHF | 32.27% |
50+ | 581.50 CHF | 34.03% |
100+ | 571.50 CHF | 35.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Dimension selon French R | NF-R56 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |