392.00 CHF/ Unitéhors TVA
423.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 392.00 CHF | - |
4+ | 336.50 CHF | 14.16% |
10+ | 295.00 CHF | 24.74% |
20+ | 264.00 CHF | 32.65% |
30+ | 246.50 CHF | 37.12% |
50+ | 240.00 CHF | 38.78% |
100+ | 231.00 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |