864.50 CHF/ Unitéhors TVA
934.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 864.50 CHF | - |
4+ | 747.00 CHF | 13.59% |
10+ | 655.00 CHF | 24.23% |
20+ | 626.50 CHF | 27.53% |
30+ | 584.50 CHF | 32.39% |
50+ | 569.50 CHF | 34.12% |
100+ | 559.50 CHF | 35.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Dimension selon French R | NF-R55 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |