31.00 CHF/ Unitéhors TVA
33.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.00 CHF | - |
4+ | 26.70 CHF | 13.87% |
10+ | 23.40 CHF | 24.52% |
20+ | 20.90 CHF | 32.58% |
30+ | 19.50 CHF | 37.10% |
50+ | 19.00 CHF | 38.71% |
100+ | 18.40 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.42 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |