395.00 CHF/ Unitéhors TVA
427.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 395.00 CHF | - |
4+ | 339.50 CHF | 14.05% |
10+ | 297.50 CHF | 24.68% |
20+ | 267.00 CHF | 32.41% |
30+ | 249.00 CHF | 36.96% |
50+ | 242.50 CHF | 38.61% |
100+ | 234.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |