845.00 CHF/ Unitéhors TVA
913.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 845.00 CHF | - |
4+ | 731.00 CHF | 13.49% |
10+ | 641.00 CHF | 24.14% |
20+ | 612.00 CHF | 27.57% |
30+ | 571.00 CHF | 32.43% |
50+ | 556.50 CHF | 34.14% |
100+ | 547.50 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Dimension selon French R | NF-R54 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |