685.00 CHF/ Unitéhors TVA
740.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 685.00 CHF | - |
4+ | 609.00 CHF | 11.09% |
10+ | 534.00 CHF | 22.04% |
20+ | 483.00 CHF | 29.49% |
30+ | 450.50 CHF | 34.23% |
50+ | 439.00 CHF | 35.91% |
100+ | 427.50 CHF | 37.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |