376.00 CHF/ Unitéhors TVA
406.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 376.00 CHF | - |
4+ | 322.00 CHF | 14.36% |
10+ | 282.50 CHF | 24.87% |
20+ | 252.50 CHF | 32.85% |
30+ | 235.50 CHF | 37.37% |
50+ | 229.50 CHF | 38.96% |
100+ | 222.00 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |