Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 113,67x6,99 AS568-425

  • ERIKS:14972066
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

799.50 CHF/ Unitéhors TVA

864.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

799.50 CHF

-

4+

693.00 CHF

13.32%

10+

607.50 CHF

24.02%

20+

580.00 CHF

27.45%

30+

541.50 CHF

32.27%

50+

527.50 CHF

34.02%

100+

518.50 CHF

35.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
113.67 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
425
Dimension selon French R
NF-R53
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C